Delta Light - SLM - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m - 233590510

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SLM - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1600 mm

  • diamètre - 1 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823326684

Réf. Sonepar

00104332668

Réf. Fournisseur

233590510

Marque

Delta Light

hauteur:

1600 mm

diamètre:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SLM - CABLE SUSPENSION SINGLE 1,6m