Delta Light - SPIX S PIN 93010 PGR - 297119310PGR

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPIX S PIN 93010 PGR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK05

  • hauteur/profondeur - 712 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823978104

Réf. Sonepar

00104009887

Réf. Fournisseur

297119310PGR

Marque

Delta Light

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

hauteur/profondeur:

712 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

matériau du boîtier/corps:

aluminium

flux lumineux utile:

225 lm

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

2.9...2.9 V

courant nominal:

350...900 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1...2.6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

75 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

diamètre:

34 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

SPIX S PIN 93010 PGR