Ditel - Indicateur de process, PT100, thermocouple, résistance, 20mm 11-265V ac/dc - JR20-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation DC - 11...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142710715
Réf. Sonepar
02636271071
Réf. Fournisseur
JR20-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation DC:
11...265 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR 96x48 PAR EXCELLENCE ALIMENTATION UNIVERSELLELecture affichage 8 mSignaux d´entrée mesure : - Process ±10 VDC, ±200 VDC, ±20 mADC- Température Pt100 3 fils, Pt100 3 fils, Thermocouples J, K, T, N- Potentiomètre 100Ω à 100kΩ (courant maximum de mesure <0,4mA) - Plage Résistance 1kΩ 10kΩ 50kΩ (courant maximum de mesure <0,4mA)Excitation capteur de 24 V@ 30 mAAffichage LED Rouge 4 digits de 20mm (-1999 à 9999)FonctionsMax Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.Entièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 20-265VAC/11-265VDC, Face avant IP65Cartes sorties options : - Seuils alarmes 2RE (2xRelais SPDT 8A250Vac) - Montage Rail DIN ACK100


