Eaton Industries France SAS - Bouton d'arrêt d'urgence à clé, 1 O, fixation par l'avant - 216514

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
diamètre de trou - 22.5 mm
avec éclairage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015082165147
Réf. Sonepar
00206216514
Réf. Fournisseur
216514
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
diamètre de trou:
22.5 mm
avec éclairage:
Non
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
mode de pose:
encastré
tension d'alimentation de la lampe:
0 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
diamètre du bouchon:
38 mm
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


