Eaton Industries France SAS - Interrupteur de position; 2S; poussoir; M12A - 178133

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Interrupteur de position; 2S; poussoir; M12A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP66

  • hauteur du capteur - 86 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081734566

Réf. Sonepar

05584173456

Réf. Fournisseur

178133

Marque

Eaton Industries France SAS

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP66

hauteur du capteur:

86 mm

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

33.5 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.6 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.3 A

fonction de commutation:

élément de commutation à action lente

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Interrupteur de position; 2S; poussoir; M12A

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de position et les interrupteurs de sécurité RS Titan sans contact Moeller series d'Eaton sont uniques dans leur catégorie grâce à leur conception robuste et à la sécurité qu'ils fournissent. Les nombreuses têtes de commande codées protègent tout usage frauduleux. En conformité avec différentes normes de sécurité internationales, les appareils s'intègrent parfaitement aux processus de développement de machines selon les exigences les plus élevées.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.