Efirack Efilan - Ecrou-cage M6 avec mise en contact - 2094200

EFIRACK SAS
CopieCopie
Efirack Efilan - Ecrou-cage M6 avec mise en contact

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm

  • avec vis - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177014152

Réf. Sonepar

00201000598

Réf. Fournisseur

2094200

Marque

Efirack Efilan

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

2.5 mm

avec vis:

Non

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Non

Ecrou cage Filetage M6 - EL - avec mise en contact - Ils servent à monter les tiroirs électroniques, les composants 19" et les faces avant sur les montants 19".