ENGITECHS - LR2901 RUBAN LED 12W, 24V, 700LM, 60LM/W, VERT, IP65, IRC80, 1CM - LR2901-24SPVERT

ENGITECHS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • flux lumineux par mètre - 720 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842000749

Réf. Fournisseur

LR2901-24SPVERT

Marque

ENGITECHS

longueur:

10 mm

indice de protection (IP):

IP65

flux lumineux par mètre:

720 lm

puissance de la lampe par mètre:

12 W

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

vert

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10.7 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

efficacité lumineuse:

60 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

12 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

LR2901 RUBAN LED 12W, 24V, 700LM, 60LM/W, VERT, IP65, IRC80, 1CM, LONG MAX 15M, SECABLE TOUS LES 10CM

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED LR2901-24SPVERT d'une puissance de 12 W/m est idéal pour vos projets d'éclairage décoratif. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides ou extérieurs. Sa couleur verte vous permet de créer une ambiance relaxante et naturelle.

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.