ENGITECHS - LR5205 RUBAN LED 14W, 24V, 1400LM, 95LM/W, 4000K, IP65, IRC80, 1CM - LR5205-IP65-24SPBL40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 1400 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842000987
Réf. Fournisseur
LR5205-IP65-24SPBL40
Marque
ENGITECHS
longueur:
10 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
1400 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
longueur des sections individuelles:
8.3 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
efficacité lumineuse:
97 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
14.4 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED LR5205-IP65-24SPBL40 d'une puissance de 15 W/m offre un flux lumineux de 1400 lm/m. Il est idéal pour vos projets d'éclairage fonctionnel et vous garantit un éclairage durable et de qualité. Avec un indice de protection IP65, il est adapté à vos espaces intérieurs humides et extérieurs. Sa température de couleur de 4000°K vous permet de créer une ambiance équilibrée et naturelle, adaptée aux environnements de travail.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme de rubans LED Standard est très diversifiée et adaptée à tous les besoins. Vous y trouverez aussi bien des rubans monochromes, parfaits pour créer des ambiances spécifiques, que des rubans polychromes, capables d'offrir une large palette de couleurs. Cette diversité vous permet de choisir la solution d'éclairage qui correspond à vos envies, que ce soit pour des projets résidentiels ou tertiaires. En alliant durabilité et fiabilité, cette gamme répond aux exigences les plus courantes du marché.















