ENGITECHS - LR7500 RUBAN LED 14,4W 24V RGB IP65 500LM IRC80 - LR7500-IP65-24-5RGB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 500 lm
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
tension de lampe - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
05842003422
Réf. Fournisseur
LR7500-IP65-24-5RGB
Marque
ENGITECHS
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
500 lm
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
tension de lampe:
24...24 V
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
62.5 mm
largeur:
11.8 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
96
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
température de couleur réglable:
continu
hauteur/profondeur:
4.2 mm
Les Atouts de l'article:
Ce ruban RGB adressable dispose d’un circuit intégré tous les 10cm. Chacun d’entre eux contrôle la couleur de chaque tronçon. Ainsi, l’utilisateur peut, si il le souhaite, définir une couleur différente par tronçon grâce à une télécommande ou l’utilisation d’un contrôleur DMX pour les configurations les plus complexes.Les effets produits en combinaison d’un contrôleur sont impressionnants ! Créez des effets de fondus, de clignotements, de défilements. dans un sens ou dans l’autre, animez à votre guise ce ruban dont les effets sont garantis.Sur ce ruban tout devient paramétrable : couleur, effet, intensité lumineuse. Laissez libre cours à votre imagination, tout devient possible.Contrôlez nos rubans grâce à notre gamme de contrôleurs adressables en SPI ou DMX.
















