ENGITECHS - SE1000-S-V5 COLLERETTE FIXE CARRÉE AIMANTÉE BROSSÉE V5 - SE1000-S2BROSSE

ENGITECHS
CopieCopie
ENGITECHS - SE1000-S-V5 COLLERETTE FIXE CARRÉE AIMANTÉE BROSSÉE V5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 86 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05842005049

Réf. Fournisseur

SE1000-S2BROSSE

Marque

ENGITECHS

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

86 mm

accessoire:

Oui

SE1000-S-CCT COLLERETTE FIXE CARRÉE AIMANTÉE DE COULEUR ALUMINIUM BROSSE COMPATIBLE AVEC SE100 VERSION 5