ENGITECHS - SE1000-S-V5 COLLERETTE FIXE RONDE AIMANTÉE BLANCHE V5 - SE1000-S1BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 86 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Résidentielle
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05842005045
Réf. Fournisseur
SE1000-S1BLANC
Marque
ENGITECHS
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
86 mm
accessoire:
Oui
SE1000-S-CCT COLLERETTE FIXE RONDE AIMANTÉE DE COULEUR BLANCHE COMPATIBLE AVEC SE100 VERSION 5


