Erard - Cordon Jack 3.5 mm - 5m M/M - prises métal - OR - 7111

ERARD ITC EUROPE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700117271115

Réf. Sonepar

00189007111

Réf. Fournisseur

7111

Marque

Erard

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

5 m

nombre de pôles raccordement 1:

1

nombre de pôles raccordement 2:

1

sens du branchement pour le raccordement 1:

droit

sens du branchement pour le raccordement 2:

droit

Cordon Jack 3.5 mm - 5m mâle / mâle - prises métal - Connecteurs plaqué OR

Les Atouts de l'article:

Permet de connecter une source audio-stéréo à une chaîne HiFi ou à un Home Cinéma analogique.