ESYLUX - Projecteur portatif SLP-2 - EN10050015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rechargeable - Oui

  • puissance de la lampe source lumineuse principale - 3 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux utile - 235 lm

  • température de couleur - 6000...6200 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120050015

Réf. Sonepar

07218005001

Réf. Fournisseur

EN10050015

Marque

ESYLUX

rechargeable:

Oui

puissance de la lampe source lumineuse principale:

3 W

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux utile:

235 lm

température de couleur:

6000...6200 K

chargeur intégré:

Oui

source lumineuse principale:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

rouge

type de tension:

AC

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

tension nominale (Un):

100...240 V

fonction lumière clignotante source lumineuse principale:

Oui

fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire:

Non

classe de protection:

III

largeur:

93.5 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

longueur:

122 mm

type de câblage:

terminaison

Luminaire de secours portatif avec support de charge et alimentation secteur

Les Atouts de l'article:

  • Projecteurs portatifs avec fonction de secours
  • 4 heures d’éclairage de travail, 8 heures d’éclairage permanent ou 8 heures de clignotement sélectionnables via une touche
  • Comprend une plaque orange maintenue à l'arrière
  • Mode secours pour un allumage automatique du luminaire dans la station de chargement en cas de coupure de courant
  • Station de chargement avec bloc d'alimentation pour raccordement 230 V et avec fiche pour prise de véhicule 12 V DC
  • Batterie lithium ions sans entretien avec affichage du niveau de charge et de la capacité
  • Tête lumineuse orientable à 30° vers l'avant et de 90° vers l'arrière
  • Support pour fixation murale de la station de chargement disponible en tant qu'accessoire


Les Atouts de la gamme:

  • Projecteurs portatifs avec fonction de secours
  • 4 heures d’éclairage de travail, 8 heures d’éclairage permanent ou 8 heures de clignotement sélectionnables via une touche
  • Comprend une plaque orange maintenue à l'arrière
  • Mode secours pour un allumage automatique du luminaire dans la station de chargement en cas de coupure de courant
  • Station de chargement avec bloc d'alimentation pour raccordement 230 V et avec fiche pour prise de véhicule 12 V DC
  • Batterie rechargeable au lithium ions sans entretien avec affichage du niveau de charge et de la capacité
  • Tête inclinable de 90° en arrière et 30° en avant
  • Support pour fixation murale de la station de chargement disponible en tant qu'accessoire


Quelques mots du fabricant :

Un éclairage mobile pour toutes les situations