Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM ronde doré fixe - 5776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - or
diamètre - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592001664
Réf. Sonepar
00584019610
Réf. Fournisseur
5776
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
or
diamètre:
82 mm
hauteur/profondeur:
45.9 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET ASYM : Collerette ronde doré, fixe. Dimension : diamètre 82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.










