Europole - NOUTECH 3 - 24 noir 4000K 1750lm 6x3W 30° - 36211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1750 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - noir
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592003255
Réf. Sonepar
00584036211
Réf. Fournisseur
36211
Réf. Commerciale
Europole
flux lumineux utile:
1750 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1750...1750 lm
largeur:
177 mm
hauteur/profondeur:
197 mm
longueur:
146 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficacité lumineuse:
97 lm/W
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur EUROPOLE NOUTECH 3 - 24 noir, orientable, blanc 4000K, IRC>80, 6x3W, 1750lm (97,22lm/W), verre transparent/nid d'abeille basse luminance 30°, 24VDC. Classe de protection III, IP65, IK08, câblé de 1m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 2x1mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Matériau : corps en aluminium de fonderie/visserie inox 316. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Submersible : Non. Mode de pose/installation : sur patère.