Europole - Pièce détachée : Pot d'encastrement DEEP LIGHT 116 - 1510

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 126 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592000223

Réf. Sonepar

00584010191

Réf. Fournisseur

1510

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

126 mm

Accessoire pour encastré DEEP LIGHT 116 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE DEEP LIGHT 116 - Pot noir. Matériau : plastique. Vendu à l'unité.