Faro - Fonovia Lampe Suspension Gris 25W 3000K SMD LED 50/60Hz 25W 4000KIP 20 1900lm cl - 20109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776240346
Réf. Sonepar
04917624034
Réf. Fournisseur
20109
Marque
Faro
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
autre
Suspension avec un abat-jour en PET recyclé diffuseur en PC opal structure en Acier et PET Recyclé couleur Noir mat SMD LED source incluse 50/60Hz25W 3000K CRI >80 IP20 1800lm classeI 220V-240Vhauteur: 2200mmlongueur: 1560mm profondeur: 670


