Faro - Suspension DIANA, élégance et simplicité pour un éclairage d'accentuation. - 22007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421776401877
Réf. Sonepar
04917640187
Réf. Fournisseur
22007
Marque
Faro
source lumineuse:
autre
Découvrez la suspension DIANA, un luminaire blanc alliant simplicité et élégance. Son design épuré s'intègre parfaitement dans tout intérieur, ajoutant une touche de sophistication. Idéale pour créer une atmosphère chaleureuse, elle met en valeur des zones spécifiques tout en s'adaptant à divers styles de décoration. Avec sa fonctionnalité esthétique, la suspension DIANA transforme votre espace en un lieu raffiné, tout en offrant un éclairage de qualité pour vos besoins quotidiens.
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la suspension DIANA, alliant élégance et simplicité avec sa structure ultra fine et verticale. Parfaite pour accentuer les détails de votre intérieur, elle diffuse une lumière délicate. Disponible en trois tailles (400 mm, 600 mm, 800 mm) et en finitions polyvalentes : blanc, noir, or et marron, elle s'adapte à tous les styles !
Les Atouts de la gamme:
Découvrez la suspension DIANA, alliant élégance et simplicité avec sa structure ultra fine et verticale. Parfaite pour accentuer les détails de votre intérieur, elle diffuse une lumière délicate. Disponible en trois tailles (400 mm, 600 mm, 800 mm) et en finitions polyvalentes : blanc, noir, or et marron, elle s'adapte à tous les styles !


