Faro - Whizz Lampe Suspension Or/Noire 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V - 20161-7L

CopieCopie
Faro - Whizz Lampe Suspension Or/Noire 7L E27 50/60Hz 15W IP 20 classeII 100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 60 W

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776240957

Réf. Sonepar

04917624095

Réf. Fournisseur

20161-7L

Marque

Faro

puissance du système:

60 W

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

Lampadaire avec une abat-jour en acier Noir structure en Acier couleur Noir mat Noir E27 source non incluse 50/60Hz 15W IP 20 classe II 100V-240Vhauteur: 1640mm longueur: 300mm profondeur:300mm