Finder - Relais circuit imprimé 1NO 12A 12V DC, AgNi + Au - 403190125300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V
type de tension d'actionnement - DC
entraînement, polarité - non polarisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823008493
Réf. Sonepar
00141008493
Réf. Fournisseur
403190125300
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
12 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...12 V
type de tension d'actionnement:
DC
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
largeur:
12.4 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
29 mm
Les Atouts de la gamme:
Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.


