Finder - Relais circuit imprimé 2RT 8A 110V AC/DC,bistable, AgNi - 405261100000PAC

FINDER
CopieCopie
Finder - Relais circuit imprimé 2RT 8A 110V AC/DC,bistable, AgNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 8 A

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823263014

Réf. Sonepar

00141263014

Réf. Fournisseur

405261100000PAC

Marque

Finder

courant nominal:

8 A

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

Relais circuit imprimé 2RT 8A 110VAC/DC, bistable 1 bobine, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95

Les Atouts de la gamme:

Relais miniatures pour circuit imprimé (broches 3,5 mm) ou embrochable sur support selon le modèle (broches 5,3 mm). Isolement 8 mm, 6 kV entre la bobine (AC ou DC) et les contacts ( 1 ou 2 inverseurs). Version bistable disponible.