Finder - Relais industriel octal 2RT 10A 48V AC, bouton test et indicateur mécanique - 601280480040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - fiche
courant nominal - 10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823043241
Réf. Sonepar
00141043241
Réf. Fournisseur
601280480040
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
fiche
courant nominal:
10 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
48...48 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
thermodurci
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
32.5 mm
hauteur:
54.2 mm
profondeur:
36.4 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
48...48 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
48...48 V
courant de démarrage max.:
20 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de la gamme:
Relais industriel 6 ou 10 A. Montage sur support ou raccordement par Faston. Disponible avec une bobine AC ou DC y compris pour les "relais ampéremètriques". Version disponible avec contacts jumelés pour la commutation de faibles charges.


