Finder - Relais miniature CI, 2RT 9V DC, version bobine sensible, lavable - 302270090020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
courant nominal - 2 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9...9 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823451169
Réf. Sonepar
00141345116
Réf. Fournisseur
302270090020
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
courant nominal:
2 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9...9 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
10.1 mm
hauteur:
11.4 mm
profondeur:
20.3 mm
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
9...9 V
courant de démarrage max.:
3 A
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT III
Les Atouts de la gamme:
Relais miniature électromécanique pour circuit imprimé. 2 inverseurs 2A pour la commutation de faibles charges. Bobine DC sensible faible consommation. Contacts plaqué-or sans Cadmium. Relais compatible pour standard industrie type DIL.


