Finder - Support 10A 250V série 5533, bleu, étrier métal, bobine et contacts séparés - 9403SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 27 mm
hauteur - 76 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823258935
Réf. Sonepar
00141258935
Réf. Fournisseur
9403SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
27 mm
hauteur:
76 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Oui
profondeur:
70.3 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


