Finder - Support CI 10A 250V, pour séries 6231, 6232, 6233, bleu, étrier métallique - 9213SMA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé
mode de pose - montage direct
nombre de broches - 11
largeur - 40 mm
hauteur - 36 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012823258720
Réf. Sonepar
00141258720
Réf. Fournisseur
9213SMA
Marque
Finder
finition du raccordement électrique:
connexion circuit imprimé
mode de pose:
montage direct
nombre de broches:
11
largeur:
40 mm
hauteur:
36 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
66.4 mm
Les Atouts de la gamme:
Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.


