Finder - Support CI 6A 250V, pour séries 3451, 3481, noir - 93110

FINDER
CopieCopie
Finder - Support CI 6A 250V, pour séries 3451, 3481, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 6.2 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823284286

Réf. Sonepar

00141328428

Réf. Fournisseur

93110

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

5

largeur:

6.2 mm

hauteur:

33 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

31 mm

Support circuit imprimé 6A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour séries 3451 et 3481, noir

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.