Finder - Support circuit imprimé 12A 250V série 4661, bleu - 9711

FINDER
CopieCopie
Finder - Support circuit imprimé 12A 250V série 4661, bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de broches - 5

  • largeur - 12.4 mm

  • hauteur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012823326504

Réf. Sonepar

00141326504

Réf. Fournisseur

9711

Marque

Finder

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

mode de pose:

montage direct

nombre de broches:

5

largeur:

12.4 mm

hauteur:

33 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

33.6 mm

Support circuit imprimé 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, séries 4661, bleu, étrier métallique

Les Atouts de la gamme:

Support pour relais électromécaniques et/ou statiques, avec bornes à cage, automatiques, à vis ou encore Push-in selon les modèles. Livré avec étiquettes d'identification et si besoin avec étrier de fixation plastique ou métallique.