Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur colonne DL 2-2000 10 UN--22 0 - D2200_10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 745 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1468 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149616815

Réf. Sonepar

00090961681

Réf. Fournisseur

D2200_10

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

745 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1468 W

exposant N:

1.329

contenu en eau:

18.8 l

Teolys Vertical Type D2, Hauteur 2000mm, Largeur 500mm, Puissance 1468 W (Blanc RAL9016)