Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 22 H=70 L=1300 - KTP22701300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 551 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 288 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007822426736
Réf. Sonepar
00090242673
Réf. Fournisseur
KTP22701300
Marque
Finimetal
hauteur:
70 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
551 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
288 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
1.43 l


