Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=900 - KTP58700900

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KK 58 H=70 L=900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 921 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892487340

Réf. Sonepar

00090248734

Réf. Fournisseur

KTP58700900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

70 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

921 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

512 W

exposant N:

1.15

contenu en eau:

2.55 l

Kontec KK 58 H=70 L=900, Puissance: 921W (Blanc RAL9016)