Fosnova - LISET 2.0 Rail Led dali 28W blanc 2711lm 4000K - 223020061241
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2711 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8016535130282
Réf. Sonepar
00077513028
Réf. Fournisseur
223020061241
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2711 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
Rail Liset 2.0 optique Dark UGR<19 Led 4 modules Dali 25W 4000K CRI>80 blanc maintien du flux lumineux à 80% 80000 heures L80 B20
Les Atouts de l'article:
LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +led
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.
Les Atouts de l'article:
LISET 2.0 est équipé du câblage d'alimentation électronique à gradation numérique +led
Les Atouts de la gamme:
La gamme Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour tirer un maximum d’avantages de la technologie LED.


