Fosnova - VENERE LED COB + LED RGBW 96W 3000K blanc - 2221271000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 96 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • diamètre - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535079932

Réf. Sonepar

00077000729

Réf. Fournisseur

2221271000

Marque

Fosnova

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

96 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

diamètre:

1000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

couleur de la lumière:

RGBW

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

535 mm

suspension fournie:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension décorative Venere Led 96W + LED RGBW IP20 IK07 diamètre 1000mm hauteur 535mm poids 16,5 kg

Les Atouts de la gamme:

"Venere", suspension ou plafonnier de grandes dimensions, est réalisé en matière plastique afin d'utiliser les nouvelles technologies, lampes fluorescentes compactes, lampes à décharge ou Led.