Gewiss - AMPLIFICATEUR CUIVR.MÂL.PG11 FEM.PG13,5 - GW76865


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
76 METAL BOXES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564218918
Réf. Sonepar
00047421891
Réf. Fournisseur
GW76865
Réf. Commerciale
Gewiss
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
13
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
11
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..