Gewiss - PLAQUE GEO RECTANGULAIRE 3P SARCELLE - GW16403VZ

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - PLAQUE GEO RECTANGULAIRE 3P SARCELLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - vert

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035096013

Réf. Sonepar

00047509601

Réf. Fournisseur

GW16403VZ

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

vert

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP41

largeur:

123 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

7.5 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE GEO RECTANGULAIRE - POLYMÈRE TECHNIQUE - 3 MODULES - SARCELLE - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

CHORUSMART - Appareillage mural Plaques GEO - La plaque GEO aux lignes épurées et régulières s’adapte parfaitement à n’importe quel environnement grâce à sa simplicité et à son style. Les matériaux et les couleurs contribuent à créer la bonne harmonie qui résiste à l’épreuve du temps. Fabriquée en polymère technique, la plaque GEO résiste aux impacts et aux contraintes de l’utilisation quotidienne. Les différentes couleurs, ainsi que les formes simples et légères, font de la plaque GEO un élément d’ameublement jeune et informel qui véhicule un style minimaliste dans n’importe quel espace.