Gewiss - PLAQUE ICE TOUCH 3P BL 3 SYMB. - GW16953CB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tactile
impression/marquage - divers symboles
utilisation - bouton / variateur
couleur - blanc
sylbole scannable / sans obstacle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC CHORUSMART
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564774803
Réf. Sonepar
00047003472
Réf. Fournisseur
GW16953CB
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
tactile
impression/marquage:
divers symboles
utilisation:
bouton / variateur
couleur:
blanc
sylbole scannable / sans obstacle:
Oui
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
autre
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
verre
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Les Atouts de la gamme:
Avec les plaques ICE, le luxe rejoint la technologie, grâce à l'association de finitions en verre élégantes aux trois couleurs disponibles (blanc, noir et titane). Avec des options de modularité à 3 et 4 éléments, les plaques ICE répondent aux exigences technologiques et de conception les plus sophistiquées, et définissent une nouvelle frontière pour les dispositifs d'éclairage. La technologie tactile, associée aux plaques ICE Touch, est mise à la disposition de tous, réinterprétant ainsi les organes de commande traditionnels (interrupteurs, boutons-poussoirs, variateurs). Et grâce aux panneaux de boutons-poussoirs interchangeables et personnalisables avec des symboles (en versions KNX Easy et KNX), ICE Touch KNX devient une interface élégante avec le monde de la domotique..