Gewiss - THERMOSTAT 2M 230VCA-50/60Hz IVOIRE - GW11705

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - THERMOSTAT 2M 230VCA-50/60Hz IVOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

  • modèle - marche-arrêt

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

  • avec récepteur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564263123

Réf. Sonepar

00047005762

Réf. Fournisseur

GW11705

Marque

Gewiss

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

modèle:

marche-arrêt

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...35 °C

capteur externe:

Non

caractéristique de réglage:

autre

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Non

différence ajustable:

Non

température affichée:

Oui

avec indication du bruit:

Non

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

fonctionnement en arrière-plan:

Non

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP20

numéro RAL:

9001

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THERMOSTAT - 230Vca 50/60Hz - 2 MODULES - IVOIRE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Un blanc brillant, clair et polyvalent qui n'attire pas la poussière. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..