Gewiss - VARIATEUR TRANSF.ÉLECT. 300W SY.WHITE - GW20829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commande - tactile
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SYSTEM WHITE MOD.DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564747333
Réf. Sonepar
00047000035
Réf. Fournisseur
GW20829
Réf. Commerciale
Gewiss
type de commande:
tactile
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Oui
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
commande infrarouge possible:
Non
luminosité min. contrôlable:
Non
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
fréquence:
50...60 Hz
tension de commande:
230...230 V
consommation d'énergie:
40 W
type de connexion:
borne à vis
largeur d'appareil:
24 mm
hauteur d'appareil:
46 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
47 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.