Griffon - Goupillons diamètre 22 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre - 1249912

CopieCopie
Griffon - Goupillons diamètre 22 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 30 mm

  • largeur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710439044637

Réf. Sonepar

06866904463

Réf. Fournisseur

1249912

Marque

Griffon

longueur:

30 mm

largeur:

22 mm

Goupillons diamètre 22 mm pour nettoyer les tuyaux cuivre