Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 99 x 8 mm, vert, non marqué - 142-10315

HELLERMANNTYTON
CopieCopie
Hellermanntyton - Collier/Scellé de sécurité en PA66, taille 99 x 8 mm, vert, non marqué

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 8 mm

  • longueur de bande - 99 mm

  • couleur - vert

  • sans halogène - Non

  • température de fonctionnement - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5022660316487

Réf. Sonepar

00816031648

Réf. Fournisseur

142-10315

Marque

Hellermanntyton

largeur de bande:

8 mm

longueur de bande:

99 mm

couleur:

vert

sans halogène:

Non

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

transparent:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier de sécurité pour scellé, Polyamide 6,6, Vert, longeur 99 mm, largeur 8.0 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 25 mm, conditionnement par 100

Les Atouts de l'article:

HellermannTyton propose des colliers de sécurité qui vous permettent de créer une piste d’audit et de détecter rapidement qu’un emballage ou un paquet a été altéré. Les applications de ce produit sont très vastes, de la sécurisation d’argent en espèces au scellement de sacs postaux, en passant par la sécurisation des portes d’un véhicule et de palettes à roulettes.Ces colliers sont livrés sans impression mais il est recommandé de les numéroter en séquence pour obtenir un niveau de sécurité maximal. La gamme comprend des crampons de serrage (SD30) pour faciliter la fermeture de grands sacs et une boucle de serrage pour maintenir le bout du collier en place.SD30 offrent des crampons de serrage pour empêcher tout glissement sur du tissu ou des sacs textiles SE30 sont généralement utilisés pour sceller les portes et les clôturesImpression par transfert thermique pour la plus haute définition d’impressionImpression de textes sous forme de caractères alphanumériques séquentiels - images et code-barres disponibles sur demandePossibilité d’insérer le bout du collier dans la têtePossibilité d’envoyer électroniquement les tâches d’impression et les images