K2 Systems - S DOME WINDBREAKER X-TRA LONG - 2004103

CopieCopie
K2 Systems - S DOME WINDBREAKER X-TRA LONG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • largeur - 2450 mm

  • hauteur - 115.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4251786200658

Réf. Sonepar

08173620065

Réf. Fournisseur

2004103

Marque

K2 Systems

modèle:

autre

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

largeur:

2450 mm

hauteur:

115.1 mm

profondeur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

Windbreaker K2 pour évacuer le vent à l?arrière du S-Dome 6.10 système. Convient aux modules de 2045 mm à 2398 mm. Matériau: Acier avec revêtement Magnelis ZM310