Lapp - Accessoires métriques SKINTOP® - 53100055

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Accessoires métriques SKINTOP®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - PG

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773181579

Réf. Sonepar

00205005306

Réf. Fournisseur

53100055

Marque

Lapp

type de filetage:

PG

matériau:

plastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

température d'utilisation:

-40...100 °C

Garniture d?étanchéité; naturel