Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR - 83260193

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 0.5...1000 mm

  • diamètre du câble - 10...100 mm

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776220381

Réf. Sonepar

00205622038

Réf. Fournisseur

83260193

Marque

Lapp

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

0.5...1000 mm

diamètre du câble:

10...100 mm

longueur:

75 mm

largeur:

75 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

crantage extérieur

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 75mm; Hauteur totale: 25mm; jaune; Polyuréthane