Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256155

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes à enrouler LCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 21...36 mm

  • longueur - 142 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773210170

Réf. Sonepar

00205321017

Réf. Fournisseur

83256155

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

21...36 mm

longueur:

142 mm

largeur:

50 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 8mm - 36mm; blanc; Polyester