Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA - 83259643

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25.4 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773634303
Réf. Sonepar
00205363430
Réf. Fournisseur
83259643
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25.4 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
12.7 mm
hauteur:
0.4 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 25.4mm; Hauteur totale: 12.7mm; blanc; Polyester


