Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256212

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 20 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776097075

Réf. Sonepar

00205609707

Réf. Fournisseur

83256212

Marque

Lapp

longueur:

8 mm

largeur:

20 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 20mm; Hauteur totale: 8mm; blanc; Polyester