Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256199

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777302710

Réf. Sonepar

00205730271

Réf. Fournisseur

83256199

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

8 mm

largeur:

7 mm

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 7mm; Hauteur totale: 8mm; jaune; Polyester