Lapp - FLEXIMARK® Flexilabel LFL - 83254660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 28 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774050577
Réf. Sonepar
00205405057
Réf. Fournisseur
83254660
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
28 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
9.5 mm
hauteur:
9.5 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 9.5mm; Hauteur totale: 28mm; jaune, blanc; Sans halogène


