Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC - 83251131

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • longueur - 7 mm

  • largeur - 26 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774055640

Réf. Sonepar

00205405564

Réf. Fournisseur

83251131

Marque

Lapp

couleur:

blanc

longueur:

7 mm

largeur:

26 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 6mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène