Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF - 83255011

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Flexiprint TF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 22.9 mm

  • largeur - 5.2 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773214000

Réf. Sonepar

00205321400

Réf. Fournisseur

83255011

Marque

Lapp

longueur:

22.9 mm

largeur:

5.2 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

Étiquette de marquage par transfert thermique; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 0.75mm²; Nombre de caractères: 7; blanc; Sans halogène