Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 8 mm
largeur - 20 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776097082
Réf. Sonepar
00205609708
Réf. Fournisseur
83256213
Marque
Lapp
longueur:
8 mm
largeur:
20 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 20mm; Hauteur totale: 8mm; jaune; Polyester


